※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/茶)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50541828 品番EA944DD-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。

用途
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
茶色 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.8 基材アルミ 粘着剤アクリル粘着剤 砥粒砥粒 使用場所屋外使用可 エスコ品番EA944DD-15A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする