呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150寸法L(mm)46寸法H(mm)195寸法d(mm)80最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)126寸法C(mm)150接続方式ウェハー形寸法D1(mm)280材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体寸法H1(mm)142寸法H2(mm)139ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kギアユニット型式No.FC-1(A)バルブ種類バタフライバルブ