曜日別特売
G-10SHB-80A バタフライ弁 KITZ(キッツ) 50541953

バタフライ弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード50541953品番G-10SHB-80A
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。
二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。
パッキンの増締めが簡単です。
独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。
両流れ対応。
市販品配管ガスケットに対応。
上部フランジの寸法はISO5211を採用。

呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200寸法L(mm)46寸法H(mm)240寸法d(mm)75寸法L1(mm)150寸法F(mm)42寸法D(mm)131寸法E(mm)35寸法B(mm)複作動:B-2、単作動:BS-3接続方式ウエハー寸法D1(mm)110材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体寸法H1(mm)186寸法H2(mm)82ハンドル形状レバー式寸法H3(mm)25材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2寸法FA(mm)複作動:FA-3、単作動:FAS-4材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする