※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ナイロンチューブ(軟質/乳白)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50542004 品番 EA125NB-10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,335
販売価格(税別)
4,850
長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.4 エスコ品番EA125NB-10B 内径(Φmm)7.5 外径(Φmm)10 材質軟質ナイロンチューブ 乳白 使用温度範囲(℃)-20〜70 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50542196
2024-01-12
用途:
炭酸水をつくる

ミドボンで炭酸ガスを作るのに使用。
劣化の心配があまりなく安心して使えます。

対象商品:
50542196
2021-09-14
用途:
ミドボンの配管用に

柔らかく適度に堅いのでねじれたり水道のホースのように変なクセが付きにくく安心して使えます、半透明なので途中の気泡も確認出来ます。

対象商品:
50542458
2021-04-23
用途:
小型コンプレッサーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

小型コンプレッサーの補修に使用しました。最高使用圧力がギリギリなので、本当は高耐圧の製品が欲しかったのですが、長さが20mしかなかったので妥協しました。ギリギリとは言え、最高使用圧力の範囲内なので問題なく使えてます。

対象商品:
50542196
2021-06-09
用途:
ミドボン炭酸水用チューブ
株式会社東京アドバタイジング 様 (サービス業)

自家製炭酸水用に購入。
ウレタンチューブだと加水分解するのでナイロン製に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする