M3 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(19本) 注文コード50542056 品番EA949MP-304
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥319
販売価格(税別)
290
ねじ径M3 長さ(mm)4 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-304 頭部形状六角穴付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50542056
2024-02-09
用途:
モータ軸へのアーム取付のためのセットカラー締付用
合同会社エープラスエイ 様 (製造業)

セットカラー側の付属品では短いため購入している。六角穴タイプのためレンチが、1.5のため強くしめつけれないのでヘッドが低いM3のネジでも問題ない場合はそちらにしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
539:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする