※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50542275 品番EA944DH-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,126
販売価格(税別)
4,660

水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。

グリーン 用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1〜1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2〜3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする