呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力10K材質スチール材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120寸法L(mm)127寸法H(mm)145最高使用圧力(MPa)1.4寸法D(mm)100接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ