KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50542364
品番
16FDY-40A
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
接続
ねじ込み形
材質
スチール
呼び径(B)
1・1/2
最高許容圧力(MPa)
2.2
使用温度範囲(℃)
-10〜+120
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
100
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
寸法H1(mm)
145
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(スクリーン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
材質(ボディ)
FCD-S
材質(フタ)
C3771BE
寸法P(Rc)
3/8
クラス
16K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材