Y形ストレーナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50542373 品番 16FDY-50A
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)50 接続ねじ込み形 材質スチール 呼び径(B)2 最高許容圧力(MPa)2.2 使用温度範囲(℃)-10〜+120 寸法L(mm)180 寸法H(mm)115 接続方式ねじ込み形 使用流体 寸法H1(mm)170 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 材質(ボディ)FCD-S 材質(フタ)C3771BE 寸法P(Rc)1/2 クラス16K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする