KITZ(キッツ)
ボール弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(B)
1/2
4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
呼び径(A)
15
100
15
20
25
32
40
50
65
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50542398
品番
20STB-15A
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
スチール
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
106
寸法D(mm)
130
接続方式
フランジ形
接続
フランジ形
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ボールシート)
ハイパタイト(R)PTFE
材質(フタ)
FCD-S
材質(パッキン)
PTFE
材質(ハンドル部)
レバー:FCD400-15
クラス
20K
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
SUS403
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材