SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50542669 品番 KC
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、
管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。

呼び径(A)20 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法D(mm)27.3 寸法h(mm)4 材質(カバー)ポチエチレン 寸法t1(mm)0.5 寸法t2(mm)0.7 材質(ゴム)ブチルゴム 適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP 寸法dc(mm)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする