ショーボンド
ショーボンドの 継手・パイプ
ショーボンドの 継手
ショーボンドの メカニカル継手
SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50542714
品番
KC
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、
管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。
呼び径(A)
65
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法D(mm)
76.3
寸法h(mm)
10
材質(カバー)
ポチエチレン
寸法t1(mm)
0.5
寸法t2(mm)
1
材質(ゴム)
ブチルゴム
適合配管
VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
寸法dc(mm)
64.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材