ベン
ベンの 継手・パイプ
ベンの 継手
ベンの 塩ビ継手
戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50542985
品番
AV4C-P
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。
メンテナンス不要。
-20〜60℃の気温に対応。
排水設備同等の耐久性。
建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)
40
付属品
接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)
仕様
吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]
材質(本体)
ABS樹脂
形式
レジベント
適合管径(Φmm)
40、50
取付姿勢
直立取付
周囲温度(℃)
適用:-20〜60
端接続
差込み接着
材質(弁体)
ABS樹脂+合成ゴム
適合管
JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材