LAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50543019 品番 コートHI-LAマルチ-AP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途水道、ガス、温水 形状カップリング 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 寸法L(mm)67 呼び径15A 寸法C(mm)27 寸法I(mm)50 材質(パッキン)NBR 適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) 寸法dR(mm)1/2 材質(ロックリング)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50543019
2023-01-05
用途:
水道配管が腐食して水漏れ修理に使用。
植木電化 様

この部品が無いと仕事に支障があるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする