LAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50543028 品番 コートHI-LAマルチ-AP
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途水道、ガス、温水 形状カップリング 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 寸法L(mm)69 呼び径20A 寸法C(mm)33 寸法I(mm)56 材質(パッキン)NBR 適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) 寸法dR(mm)3/4 材質(ロックリング)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50543019
2023-01-05
用途:
水道配管が腐食して水漏れ修理に使用。
植木電化 様

この部品が無いと仕事に支障があるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする