LAカップリング マルチ型 ソケット コート品

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50543064 品番 コートHI-LAマルチ-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途水道、ガス、温水 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 寸法L(mm)86 全長(m)86 寸法E(mm)14 寸法C(mm)14 寸法l(mm)60 使用流体水道、ガス 寸法I(mm)60 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) 材質(ロックリング)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
給水管漏水修理
建設業・工事業

簡易接合に使えるのでちょうほうしました。再購入も視野に入れてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする