リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
LAカップリング マルチ型 ソケット コート品
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543098
品番
コートHI-LAマルチ-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1.5
用途
水道、ガス、温水
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
寸法L(mm)
105
全長(m)
105
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
15
寸法l(mm)
75
使用流体
水道、ガス
寸法I(mm)
75
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
材質(ロックリング)
鋼
商品豆知識
配管工事を支える補助部材