リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
LAカップリング マルチ型 ソケット コート品
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543107
品番
コートHI-LAマルチ-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
用途
水道、ガス、温水
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
寸法L(mm)
113
全長(m)
113
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
20
寸法l(mm)
80
使用流体
水道、ガス
寸法I(mm)
80
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
材質(ロックリング)
鋼
商品豆知識
配管工事を支える補助部材