トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50543134 品番 R-02
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

施工管理の向上。信頼性の向上。固定機能の強化。作業性の向上。サイズラインナップの拡大。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0〜2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0〜2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0〜2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0〜1、配管用ステンレス鋼鋼管:0〜1 材質鋳鉄 使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0〜60 使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0〜2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0〜2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0〜2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0〜1、配管用ステンレス鋼鋼管:0〜1 寸法A(mm)113 寸法E(mm)1 表面処理一次防錆品 寸法B(mm)175 寸法C(mm)48 ボルト(mm)1/2×63 水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠 材質(ガスケット)通常品 ナット二面幅(mm)22 材質(ボルト)鋼製 材質(ナット)鋼製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする