呼び径(A)100
呼び径(B)4
最高使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0〜2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0〜2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0〜2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0〜1、配管用ステンレス鋼鋼管:0〜1
材質鋳鉄
使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0〜60
使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0〜2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0〜2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0〜2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0〜1、配管用ステンレス鋼鋼管:0〜1
寸法A(mm)145
寸法E(mm)2
表面処理一次防錆品
寸法B(mm)211
寸法C(mm)50
ボルト(mm)1/2×63
水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠
材質(ガスケット)通常品
ナット二面幅(mm)22
材質(ボルト)鋼製
材質(ナット)鋼製