リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
トップフィッティング キャップ 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543229
品番
CA(F-4)
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
キャップ
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
鋳鉄
仕様
リブ:円周3等分
寸法L(mm)
16
外径(Φmm)
88.9
表面処理
溶融亜鉛めっき品、一次防錆品
寸法D1(Φmm)
88.9
寸法D2(Φmm)
84.9
寸法W(mm)
7
寸法F4(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材