リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
トップフィッティング エルボ 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543274
品番
L(F-1)
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
形状
エルボ
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
鋳鉄
表面処理
一次防錆品
寸法F1(mm)
127
商品豆知識
配管工事を支える補助部材