トップフィッティング 45°エルボ 一次防錆塗装品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50543317 品番 L45(F-2)
参考基準価格(税別)¥15,640 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状エルボ 呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質鋳鉄 表面処理一次防錆品 寸法F2(mm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする