トップフィッティング 径違いソケット 一次防錆塗装品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50543326 品番 RS(F-5)
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
形状ソケット 呼び径(A)100×65 呼び径(B)4×2・1/2 材質鋳鉄 表面処理一次防錆品 寸法F5(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする