リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
トップフィッティング 径違いソケット 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543335
品番
RS(F-5)
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
100×80
呼び径(B)
4×3
材質
鋳鉄
表面処理
一次防錆品
寸法F5(mm)
76
商品豆知識
配管工事を支える補助部材