リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
トップフィッティング チーズ 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543353
品番
T(F-3)
参考基準価格(税別)
¥13,680
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
鋳鉄
表面処理
一次防錆品
寸法F3(mm)
127
商品豆知識
配管工事を支える補助部材