※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
100mmx5m 滑り止めテープ(蛍光)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50543438
品番
EA944DN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
色
蛍光黄×黒
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.6
基材
布
砥粒
人造砥粒
使用場所
屋内用
エスコ品番
EA944DN-3
主な用途
滑り止め用
特性
蛍光