トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50543439 品番 T-1
参考基準価格(税別)¥10,880 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(A)100×50 呼び径(B)4×2 材質鋳鉄 寸法A(mm)180 寸法D(mm)84 寸法E(mm)51 表面処理一次防錆品 寸法B(mm)103 寸法C(mm)68 ボルト(mm)1/2×70 ホールソー外径(mm)64 ナット二面幅(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする