リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543457
品番
T-1
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×50
呼び径(B)
5×2
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
225
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
57
表面処理
一次防錆品
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
82
ボルト(mm)
5/8×121
ホールソー外径(mm)
64
ナット二面幅(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材