トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50543475 品番 R-0
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
呼び径(A)100 呼び径(B)4 最高使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0〜2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0〜2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0〜2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:×、配管用ステンレス鋼鋼管:× 材質鋳鉄 使用温度範囲(℃)鋼管使用時:0〜60、ステンレス鋼管使用時:× 使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0〜2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0〜2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0〜2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:×、配管用ステンレス鋼鋼管:× 寸法A(mm)144 寸法E(mm)3 表面処理一次防錆品 寸法B(mm)211 寸法C(mm)51 ボルト(mm)1/2×63 水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠 材質(ガスケット)通常品 ナット二面幅(mm)22 材質(ボルト)鋼製 材質(ナット)鋼製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする