伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 Bタイプ 45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543658
品番
45L-B
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
形状
エルボ
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
140
寸法A'(mm)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材