排水鋼管用可とう継手 Bタイプ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50543694 品番 90L-B
参考基準価格(税別)¥11,480 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状エルボ 呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質鋳鉄 寸法A(mm)80 寸法B(mm)180 寸法A'(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする