伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 Bタイプ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543703
品番
90L-B
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
エルボ
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
99
寸法B(mm)
250
寸法A'(mm)
66
商品豆知識
配管工事を支える補助部材