伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°大曲エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543807
品番
90LL
参考基準価格(税別)
¥94,260
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
形状
エルボ
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
230
寸法A'(mm)
182
寸法B'(mm)
182
商品豆知識
配管工事を支える補助部材