伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 掃除口付ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543825
品番
COS
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
122
寸法A'(mm)
72
商品豆知識
配管工事を支える補助部材