伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543895
品番
COS-T
参考基準価格(税別)
¥33,210
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
105
寸法A'(mm)
77
寸法B'(mm)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材