画像準備中

IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50543983 品番 IML-J2
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

接続部のたわみの限界は±3°です。
管のすっぽ抜けを防止します。
引抜阻止力が高く耐震性に優れます。

材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ 呼び径(A)32 寸法D1(mm)44.6 寸法D2(mm)43 寸法d(mm)M8 寸法H(mm)4.2 寸法h1(mm)13 寸法h3(mm)31.4 寸法L(mm)40 寸法N(mm)8 寸法t1(mm)0.65 寸法t2(mm)3.8 寸法W2(mm)13.8 形状フランジ 呼び径(B)1・1/4 寸法W1(mm)22 材質(パッキン)EPDM 材質(フランジ)FCD450ダグタイル(錆止め塗装) 材質(六角ナット)SWCH鉄(三価クロムメッキ) 材質(ボルト)SWCH鉄(三価クロムメッキ) 材質(スチールボール)SWCH鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする