伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544087
品番
S
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
65×40
呼び径(B)
2・1/2×1・1/2
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
90
寸法A'(mm)
46
商品豆知識
配管工事を支える補助部材