伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544193
品番
S
参考基準価格(税別)
¥60,650
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
200×150
呼び径(B)
8×6
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
185
寸法A'(mm)
98
商品豆知識
配管工事を支える補助部材