伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544209
品番
ST
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
56
寸法A'(mm)
39
寸法C'(mm)
38
寸法B'(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材