伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544306
品番
ST
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
80×65
呼び径(B)
3×2・1/2
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
98
寸法A'(mm)
67
寸法C'(mm)
73
寸法B'(mm)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材