伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544324
品番
ST
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
100×40
呼び径(B)
4×1・1/2
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
94
寸法A'(mm)
44
寸法C'(mm)
75
寸法B'(mm)
28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材