伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544394
品番
ST
参考基準価格(税別)
¥19,550
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×80
呼び径(B)
5×3
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
114
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
129
寸法A'(mm)
78
寸法C'(mm)
101
寸法B'(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材