伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544403
品番
ST
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×100
呼び径(B)
5×4
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
135
寸法B(mm)
96
寸法C(mm)
143
寸法A'(mm)
99
寸法C'(mm)
110
寸法B'(mm)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材