伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544437
品番
ST
参考基準価格(税別)
¥28,340
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150×100
呼び径(B)
6×4
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
138
寸法B(mm)
101
寸法C(mm)
155
寸法A'(mm)
99
寸法C'(mm)
122
寸法B'(mm)
62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材