伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°Y
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544446
品番
ST
参考基準価格(税別)
¥33,030
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150×125
呼び径(B)
6×5
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
161
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
167
寸法A'(mm)
122
寸法C'(mm)
131
寸法B'(mm)
76
商品豆知識
配管工事を支える補助部材