伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544489
品番
TY
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×32
呼び径(B)
1・1/2×1・1/4
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
89
寸法A'(mm)
69
寸法C'(mm)
71
寸法B'(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材