伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544525
品番
TY
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
65×50
呼び径(B)
2・1/2×2
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
123
寸法A'(mm)
95
寸法C'(mm)
101
寸法B'(mm)
17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材