伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544559
品番
TY
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
80×65
呼び径(B)
3×2・1/2
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
51
寸法C(mm)
147
寸法A'(mm)
117
寸法C'(mm)
122
寸法B'(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材