伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544595
品番
TY
参考基準価格(税別)
¥28,730
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×100
呼び径(B)
5×4
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
205
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
213
寸法A'(mm)
169
寸法C'(mm)
180
寸法B'(mm)
36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材